Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Spirit Unchained, True Wireless Earbuds, ENC, FC, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184167
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184167
EAN/GTIN:
     4047443514394
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Das True-Wireless-Maximum: kabelloser Kopfhorer plus Wireless-Charging – mehr kabellose Freiheit geht nicht! Der Bluetooth-Kopfhorer Spirit Unchained garantiert kabellosen Genuss in 1A-Sprachqualitat dank Environmental Noise Cancelling. - mit oder ohne Kabel: Die Kopfhorer-Ladebox lasst sich per Wireless-Charging-Technologie aufladen – einfach das Ladecase auf ein geeignetes Qi-Ladegerat auflegen und kabellos laden - Akkustand ganz einfach uberprufen: Auf dem LED-Display lasst sich der Ladezustand fur beide Ohrhorer und das Case separat ablesen – Sie wissen sofort, wann Sie auftanken mussen - extrem schnelles Aufladen: Dank Fast Charge werden die Bluetooth-Earbuds in High-Speed geladen – nur 10 Minuten Schnellladen genugen fur eine Playtime von 2,5 Stunden - verbesserte Sprachqualitat beim Telefonieren: Das Bluetooth-Headset mit ENC-Gerauschunterdruckung filtert storenden Umgebungslarm direkt am Mikrofon heraus – Ihre Stimme kommt glasklar an - gut verstaut: Das Open-Case-Design erlaubt den Blick auf die Bluetooth-Kopfhorer in der geschlossenen Ladeschale – Sie sehen direkt, ob die Earbuds drin sind und gerade laden - intensiver Musikgenuss dank True Wireless Stereo (TWS): Der Kopfhorer erzeugt ein authentisches Sounderlebnis – Live-Konzert-Feeling auf Knopfdruck, wann und wo Sie wollen - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme Earbuds ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit - ohne Umschweife zu guter Musik: Beim Offnen der Ladebox aktivieren sich beide Ohrhorer automatisch und verbinden sich miteinander und mit dem Handy - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung, ohne das Handy aus der Tasche holen zu mussen, z.B. Musik-Wiedergabe (Play/Pause), Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen - verbesserte Klangqualitat bei jedem Gesprach dank ENC und dazu starke Akkus, immer schnell und kabellos geladen: Das bequeme True-Wireless-Headset hat echte Ausdauer und ist das Mittel der Wahl fur komfortables Telefonieren, wo Sie wollen, ob bei der Arbeit, im Auto oder unterwegs- lauter und leiser per Sprachbefehl: Lautstarke uber Sprachassistenten einstellbar - Kopfhorer im Case unterwegs laden: Das Etui kann das Wireless-Headset bis zu 3x aufladen - Musik-/Gesprachszeit: 4 h bei vollgeladenem Headset, 16 h mit Nachladen in der Ladeschale - separate Anzeige zum Ladezustand der Akkus: Batteriesymbol mit Ladebalken je Bluetooth-Earbud, fur die Ladebox in Prozent - Schnellladevorgang, der den Akku schont: Die Earphone-Akkus sind in 10 Minuten auf 70 % geladen – Gesamtladezeit fur Earbuds und Ladeschale: 1 h 45 m - Kopfhorer-Case per USB-C-Kabel oder kabellos, die schnurlosen Kopfhorer in der Ladeschale aufladen - schnorkellose Passform: Die Wireless-Earbuds passen exakt ins Ohr – die ideale Alternative zum In-Ear-Kopfhorer im formschonen Design ohne unnotige Teile aus Gummi, Silikonaufsatze etc. Systemvoraussetzung: Bluetooth-fahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Spirit Unchained - 1 Ladebox - 1 USB-C-Ladekabel, Lange 15 cm - 1 Bedienungsanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.15 g | 45 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Spirit
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
150 h
Bauform:
Ear-Buds
Durchmesser Lautsprecher:
10 mm
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
97 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 1 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
16 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2402-2480MHz
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
True Wireless
Ladeart:
Induktion/USB-C-Buchse
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.7
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
Farbe:
Schwarz
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
16 h
Benotigte Mindestleistung Netzteil:
2.0 W
Benotigte Hochstleistung Netzteil:
2.0 W
USB PD:
Nein
Netzteil im Lieferumfang:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.