Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mono-Bluetooth®-Headset MyVoice700, Multipoint, Sprachsteuerung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184148
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184148
EAN/GTIN:
     4047443482433
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Verkrampft sitzen Sie am Schreibtisch, den Telefonhorer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Kein Wunder, dass Ihre Nackenmuskeln schmerzen. Hier hilft unser Headset „MyVoice700“. Mit dem In-Ear-Kopfhorer telefonieren Sie kabellos und ganz entspannt. Egal ob im Buro oder mit Freunden. - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - ermoglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig - Bluetooth-Mono-Headset fur komfortable Telefonie- Smartphonefunktionen uber Multifunktionstaste steuerbar (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarkeregelung direkt am Headset oder uber Sprachassistenten steuerbar - abnehmbarer Ohrbugel - Ladezustand auf iOS- und Android-Geraten uberprufbar (wenn von Gerat unterstutzt) Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Mono-Bluetooth-Headset MyVoice700 - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel - 1 Ohrpolster - 1 Ohrbugel - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.89 g | 9 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz, Silber
Ausfuhrung:
Mono
Max. Standby:
200 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
Ohrbugel
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
104 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-44 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
50 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
7 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Rufannahmetaste, Voice Control
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Duplex, Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/SPP V1.2
Produktlinie:
Essential Line
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz/Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.