Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfhorer Joy, In-Ear, Mikrofon, Flachbandkabel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184133
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184133
EAN/GTIN:
     4047443484000
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Hama Headsets
Mit Joy gibt es gute Laune auf die Ohren: fur unterwegs, fur zu Hause, fur uberall. Und wer mit der Welt im Musikrausch verbunden bleiben mochte, kann dank Headsetfunktion telefonieren. - steuern Sie die Hauptfunktionen Ihres Smartphones, ohne das Gerat in die Hand zu nehmen - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - Lautstarkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstarke - das Flachbandkabel verhindert Kabelsalat - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - die vergoldete Beschichtung des Steckers bietet eine sichere Signalubertragung fur eine bessere Audioqualitat - In-Ear-Stereo-Kopfhorer Joy - freuen Sie sich auf Ihre Lieblingsmusik und verpassen Sie dabei keinen Anruf mehr- keine Batterien oder Akkus - die Kopfhorer sind jederzeit einsatzbereit - kein WLAN oder Bluetooth notwendig - Anschluss uber 3,5-mm-Klinkenstecker Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Joy - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25.99 g | 14 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
In-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
10 mm
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
95 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-41 db +/- 2 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Rufannahmetaste
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone, Mobile Music
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.