Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uni-Smartphone-Fahrradhalter fur Gerate mit 6-8 cm Breite und 13-15 cm Hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00183250
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00183250
EAN/GTIN:
     4047443393937
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Uber Stock und Stein und querfeldein mit dem Fahrrad - da ist ein Navi sehr hilfreich. Aber wohin damit? Mit unserer Handyhalterung fur das Fahrrad nutzen Sie das Smartphone als Navi. An der Lenkerstange befestigt, haben Sie auf Ihrer Mountainbike-Tour immer die richtige Richtung im Blick. - flexible Silikonhalterung zum einfachen Einstecken und Entnehmen des Smartphones - einfache Montage an der Lenkerstange dank individuell einstellbarem Gummiband - Halter zur sicheren Befestigung eines Smartphones an der Lenkstange eines Fahrrads oder eBikes- fur Smartphones mit einer Breite von 6 - 8 cm und einer Hohe von 13 - 15 cm - fur Lenkstangen mit einem Durchmesser von 2 - 3,5 cm - sicherer Halt des Smartphones, da die Ecken fest in den Silikonbandern sitzen - Silikon absorbiert Erschutterungen - passend fur Smartphones mit und ohne Case oder Schutzhulle Lieferumfang: - 1 Uni-Smartphone-Fahrradhalter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
73.4 g | 60 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Silikon
Ausfuhrung:
Fahrrad-Halter
Befestigung:
Silikonhalterung
Montage:
Gummiband
Geeignet fur:
Smartphone
Fur Endgerate-Marke:
Universell einsetzbar
Gerate-Breite von:
6 cm
Gerate-Breite bis:
8 cm
Produktlinie:
Essential Line
Gerate-Hohe bis:
15 cm
Gerate-Hohe von:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,87*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,06*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,44*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.