Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Salatbox To Go, Dressingbehalter, Topper 3 Facher, Besteck, 1,4l, Past.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181584
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181584
EAN/GTIN:
     4047443490438
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
- wiederverwendbare Salatschussel to Go perfekt fur bunte und abwechslungsreiche Salate und Bowls zum Mitnehmen – fur ein gesundes Essen to Go im Buro, in der Pause und unterwegs- 3 Behalter fur eine getrennte Aufbewahrung der Zutaten: Salatschussel, Topper, Dressingbehalter – so lasst sich der Salat frisch zubereiten und vermischen, ohne matschig zu werden - Salatschussel mit viel Platz fur Gemuse, Blattsalate, Melone und Co., aber auch fur andere Gerichte z.B. Nudeln, Reis - Dressingbehalter (80 ml) fur Dressings, Dips, Saucen - Einsatz mit Facherunterteilung: drei Facher (400 ml) fur mehr Ubersicht und ansprechendes Anrichten, z.B. fur Toppings, Oliven, Croutons, Nusse - zum Aufwarmen: Die Lunchbox ist fur die Mikrowelle geeignet, damit lassen sich One-Pot-Mahlzeiten wie z.B. Nudelbowl erhitzen - sauber getrennt, praktisch verschlossen: Verschluss-Clips fur leichtes Offnen und Schliesen der Salatdose - mit Besteck: mit Gabel alles fur Salat to go und Co. dabei, Besteckhalterung an Deckel-Unterseite der Essensbox - mit Meal Prepping perfekt vorbereitet in den Tag: Das gesunde Essen zum Mitnehmen einfach am Vortag vorbereiten - alle Bestandteile des Salatbehalters sind spulmaschinengeeignet - Bowl-Schussel halt Snacks frisch und knackig bei Outdoor-Aktivitaten, beim Picknick, auf Reisen, in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz - lebensmittelecht: Das Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - BPA-frei - der Mehrweg-Becher lasst sich mit seinen langlebigen und robusten Materialien viele Jahre verwenden - mit angesagten Pastelltonen schmeckt das gesunde Essen to Go gleich besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik Lieferumfang: - 1 Salatbox - 1 Einsatz - 1 Dressingbehalter - 1 Gabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
367.46 g
Hohe:
19.4 cm | 10,5 cm
Lange:
19.25 cm
Breite:
11 cm | 18,8 cm
Farbton:
Grau/Pastellblau
Material:
Polyethylen (PE)/Polypropylen (PP)/Silikon
Serie:
To Go
Tiefe:
18,8 cm
Fassungsvermogen:
1,4 l
Farbe:
Blau/Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,57*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,93*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,18*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,84*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,90*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,73*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.