Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fahrrad-Zahlenspiralschloss, 120 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178111
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178111
EAN/GTIN:
     4047443324399
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
In der Stadt fahrt man ublicherweise mit dem Fahrrad zum nachsten Supermarkt. Jedoch gilt es dann auch das heis begehrte Diebesgut abzusichern. Also einfach einen vierstelligen Code uberlegen, einprogrammieren und zuschliesen. So ist das Fahrrad bestens geschutzt. - Zahlenspiralschloss zur Absicherung des Fahrrades, Kraftrades oder zur universellen Verwendung- kunststoffummanteltes Stahlkabel zur Vermeidung von Lackschaden - mit 4er-Zahlenschloss, frei wahlbare Zahlenkombination - mit praktischer Transporthalterung fur die einfache Montage am Sattelrohr - Spiralkabel kann auch zum Zusammnenschliesen von mehreren Radern verwendet werden Lieferumfang: - 1 Fahrrad-Zahlenspiralschloss
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
325.24 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 120 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Stahl
Geeignet fur:
Fahrrad
Durchmesser Kabel:
12 mm
Typ:
Zahlenschloss
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss fahrradschloss, fahrradschloss, Sicherheit, Notebook, Sicherheitsvorrichtung, Sicherheitsschloss, Schloss, Fahrrad, Diebstahl, Fahrradzubehor, Vorhangeschloss, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Abschliesbar, Verriegelung, Verriegelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178130
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00178117
ab € 30,13*
Ähnlich
Hama
00178116
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00178119
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00178113
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00178112
ab € 2,47*
Ähnlich
Hama
00185321
ab € 13,74*
Ähnlich
Hama
00178101
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00178104
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00178120
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.