Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176645
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176645
EAN/GTIN:
     4047443514967
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat. Uber das Smartphone uberwachen Sie dank Bewegungsmelder, Live-Ansicht und Nachtsicht Haus und Hof - fur ein sicheres Zuhause. - WLAN-Uberwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, konnen Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren oder automatisch eine Aufzeichnung starten lassen - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht konnen Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kamerauberwachung verlassen - Kommunikation von uberall: Mikrofon und Lautsprecher ermoglichen wie bei einer Gegensprechanlage den Kontakt uber die WLAN-Kamera und das Smartphone oder Tablet - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer uber Ihr Grundstuck schleicht – mit den Aufnahmen der Ausenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - mehr lokaler Speicher komplett ohne Cloud mit MicroSD-Kartenslot: Speicherkarten bis zu 128 GB bieten ausreichend Platz fur umfangreiche Videoaufnahmen, damit kein Aufnahmematerial verloren geht - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Grundstuck, Garten und Haustur - ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Ausenkamera einfach auf Geraten mit Bildschirm anzeigen lassen - unsere Uberwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - mit der Uberwachungskamera per App- und Sprachsteuerung Ausenbereiche wie Haus, Hof, Garten, Terrasse, Garage uberwachen und mit Alarmszenarien z.B. in Kombination mit anderen Smart-Home-Produkten ein sicheres und komfortables Zuhause schaffen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die WLAN-Uberwachungskamera eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten - Live-Ansicht: Per Echtzeitvideo beobachten, was rund ums Haus oder im Garten geschieht - Audioerkennung mit 2-stufig einstellbarer Empfindlichkeit (High/Low): WLAN-Kamera sendet bei Ton eine Pushbenachrichtigung auf das Smartphone - zusatzliche Sicherheit uber optionale Cloud-Videospeicherung (kostenpflichtig) - fur drausen (IP 65): vor Staub und Strahlwasser geschutzt kann die Outdoor-Kamera bedenkenlos und unauffallig an Fassaden angebracht werden - multi-user-fahig: mehrere Benutzer konnen gleichzeitig auf die Ausenkamera zugreifen - praktisch, wenn man z.B. im Urlaub ist - die Sicherheitskamera lasst sich gegen Einbruch und Vandalismus einsetzen, aber auch fur im Garten spielende Kinder, Haustiere oder Pferdestall - Spannungsversorgung uber das mitgelieferte Netzteil - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Uberwachungskamera (fest montiertes Kabel: 47 cm) - 1 Netzteil 12V/1A (fest montiertes Kabel: 147 cm) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
252.95 g
Hohe:
19.5 cm | 13,2 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm | 8 cm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Speichermedium:
CLOUD/microSD/microSDHC
Farbton:
Weis
Auflosung:
1920 x 1080 (Full HD)
Sensorik:
Audiosensor, Bewegungssensor
Stromversorgung:
Netzteil (12V)
Tiefe:
8 cm
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Nachtsicht
Bildrate:
max. 25 Bilder pro Sekunde
Funkverschlusselung:
WPA2
Besonderheit:
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
IP-Schutzklasse:
IP65 (Schutz gegen Staubeintritt und Dauerregen)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS), Apple Siri (Shortcuts), Google Home
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Weis
Erfassungswinkel:
110 Grad
Weitere Suchbegriffe: Kabellos, Kamera, Internet, Sprachsteuerung, Uberwachung, Sicherheitstechnik, Uberwachungskamera, Alarmmelder, WLan, App, Cam, Webcam, Web, WLAN-Kamera, Sicherheitssystem, Alarmsystem, Wifi, Sprachbefehl, Spracheingabe, Smart Home, Appsteuerung, Smart-Home-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 20,09*
Ähnlich
Hama
00176653
ab € 30,74*
Ähnlich
Hama
00176651
ab € 23,88*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,63*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,51*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,15*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.