Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Heizungssteuerung WLAN, 2x smartes Heizkorperthermostat + Zentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176593
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176593
EAN/GTIN:
     4047443449542
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Immer die perfekte Wohlfuhltemperatur und dabei Energie sparen? Mit unserer smarten Heizungssteuerung gehort zu warm, zu kalt der Vergangenheit an, weil Sie fur jeden Raum, jede Tageszeit und jedes Heizszenario eine individuelle Automation festlegen konnen. Heizen mit Komfort! - so einfach zur smarten Heizungssteuerung: Den bisherigen Heizkorperregler durch den Smart-Home-Heizkorperthermostat austauschen - Heizungsregelung wie Sie sie wollen: Mit der Smart-Home-Heizungssteuerung und automatischen Programmen legen Sie Ihre individuellen Heizszenarien fest – komfortabel Heizkosten sparen - Einstellungen spontan andern: Sie konnen von uberall die smarte Heizungssteuerung nachregeln, z.B. bereits vom Buro die Heizung zuhause aufdrehen, wenn Sie fruher Feierabend haben - smart und schlicht: Die kompakte Bauform mit ihrem dezenten Design fugt sich harmonisch und unauffallig in jeden Wohnraum ein - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Zuhause oder im Zug: Mit der Hama Smart Home-App und den Smart-Home-Heizkorperthermostaten haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Ihre Heizung - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Heizszenarien uber die smarten Thermostate steuern - mit der smarten Heizungssteuerung Heizzyklen programmieren, die zum individuellen Tagesablauf passen und dadurch Energie sparen und Heizkosten senken, z.B. Heizung ausschalten, wenn eine bestimmte Zieltemperatur erreicht ist- einfaches Setup: innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet - Starter-Set mit Smart-Zentrale: Schaltzentrale, um die Smart-Home-Heizkorperthermostate per WLAN in Ihr Netzwerk einzubinden und anzusteuern - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - mit beiliegendem Adapter (fur Danfoss RA, RAV, Caleffi, Giacomini) auf alle gangigen Heizkorper montierbar - einfacher Start: Smarte Thermostate eignen sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - frei definierbare Programme und unterschiedliche Modi bieten viele Moglichkeiten der Steuerung und Automation, z.B. wahrend der Arbeitszeit Temperatur senken - Starter-Set kann um beliebig viele smarte Heizungsregler erweitert werden - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen: z.B. in Kombination mit einem Fensterkontakt beim Offnen der Fenster sofort Temperatur absenken - mit Auswarts-Modus, Frostschutzautomatik, Ventilschutzfunktion gegen Verkalken, Fenster-auf-Erkennung - verstecktes LED-Display wird nur wahrend der Bedienung sichtbar, gewohnte Bedienung mittels Drehregler - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 2 Smart-Home-Heizkorperthermostate - 4 Batterien AA Mignon - 1 Zentrale - 2 Adapter-Sets - 1 Netzteil mit Micro-USB-Kabel - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
558.32 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Farbton:
Weis
Signalubertragung:
WiFi/Zigbee
Steuerung von:
Heizkorpern
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, SmartHome Zentrale, hama heizkörperthermostat, smarthome zentrale, Energie, Steuerung, Haushalt, Heizung, WLan, Heizkorper, Heizkosten, Heizungsanlage, Energiesteuerung, Thermostat, Heizungsregler, Haustechnik, Heizungstechnik, Heiztechnik, Energieverbrauch, Heizungssteuerungssystem, Heizkorperthermostat, Energiesparregler, Heizkorperregler, Wifi, Smart Home
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176592
ab € 25,03*
Ähnlich
Hama
00176553
ab € 13,27*
Ähnlich
xavax
00111945
ab € 11,47*
Ähnlich
xavax
00137288
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.