Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2, Stereo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139935
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139935
EAN/GTIN:
     4047443471680
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbugel fur perfekten Sitz auch uber langere Zeitraume - atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und beugt Warme und Schweisbildung vor - Mikrofonarm fur eine vertikale Positionierung - Mute-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur bequemes Tragegefuhl ohne Kabelsalat - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - PC-Office-Headset mit beweglichem Mikrofonarm und USB-Anschluss- verstellbare Kopfbugel - leichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-USB300 V2 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
228.83 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
90 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Ohrkissen, Ohrpolster, stereo kopfhörer, headset schnurgebunden, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.