Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset HS-P200, Stereo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139923
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139923
EAN/GTIN:
     4047443419644
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbugel fur perfekten Sitz auch uber langere Zeitraume - Mikrofonarm fur eine vertikale Positionierung - Mute-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur bequemes Tragegefuhl ohne Kabelsalat - PC-Office-Headset mit beweglichem Mikrofonarm und 2x 3,5-mm-Klinken-Anschluss- verstellbare Kopfbugel - ultraleichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-P200 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
214.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
On-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
105 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Empfohlene Anwendung:
PC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset binaural klinke 3,5mm, hama headsets, computer-headset 3,5 klinke, Kopfhorer, Handy, Buro, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Burobedarf, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.