Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless-Laser-Presenter X-Pointer 6in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139916
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139916
EAN/GTIN:
     4047443411457
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
- kabellose 2,4-GHz-Technologie mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern: ermoglicht eine dynamische Art der Prasentation, indem Sie sich vollig frei im Raum bewegen - roter Laser perfekt zum Hervorheben wichtiger Punkte in abgedunkelter Umgebung - Air-Maus-Funktion: macht den Presenter zur kabellosen PC-Maus und erlaubt Befehle mit der rechten und linken Maustaste, sowie die Steuerung des Mauszeigers - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Gehause transportiert werden - 2,4-GHz-RF-Presenter mit rotem Laserpointer und vielen nutzlichen Funktionen zur professionellen Steuerung und Unterstutzung bei Prasentationen via Beamer- 6in1-Laser-Presenter: Laserpointer, Air-Maus-Funktion, Full-Screen-/Black-Screen auf Knopfdruck, Lautstarkeregelung, PowerPoint-Navigation, Digital Ink fur digitales Schreiben - Presenter zum Blattern bzw. Scrollen in Microsoft Powerpoint und anderen Office-Anwendungen - liegt angenehm in der Hand und ermoglicht die gezielte Steuerung mithilfe ausgepragter Tasten - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - Ein-/Ausschalter fur eine batterieschonende Benutzung - Vorteil Stromversorgung mit Batterie: schnelles Wechseln wahrend der Prasentation Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Presenter X-Pointer 6in1 - 2 AAA-Batterien - Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
86.89 g
Hohe:
23 cm | 3 cm
Lange:
9 cm | 12,1 cm
Breite:
4.6 cm | 4,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Verbindung:
Funk
USB-Standard:
USB-2.0
Reichweite:
15 m
Laserklasse:
1
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.