Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC Z107 2in1-Universal-Fernbedienung Zapper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132672
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132672
EAN/GTIN:
     4047443363534
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
- idealer Ersatz fur defekte oder verloren gegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen, mit extra grosen Tasten- universale Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 2 Geraten - vorprogrammiert fur eine Vielzahl aktueller Gerate (u.a. fur die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips) - inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen - grose Tasten zur einfacheren Bedienung - Macro Power: Ein-/Ausschalten zweier AV-Gerate gleichzeitig - Master-Lautstarkeregelung und Master-Programmwahl: Auswahl uber welches Gerat Lautstarke und Programm gesteuert wird - fur TV/STB - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf - manuelle Codesuche - Code Saver: speichert alle Einstellungen wahrend des Batteriewechsels dauerhaft - Batterie Saver: schaltet die Fernbedienung aus, sobald eine Taste langer als 15 Sekunden gedruckt wird Lieferumfang: - 1 2in1-Universal-Fernbedienung Zapper - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
102.5 g
Hohe:
25 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Lange x Breite x Tiefe:
18x3x2,2 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
ROC Z107
Anzahl ersetzender Gerate:
2
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Universell
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
45 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Umschalter, Verbindungskabel, Fernseher, Multimedia, Ersatz, Ersatzteil, MM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,02*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,72*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00012306
ab € 6,73*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,98*
Ähnlich
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,77*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,95*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,42*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.