Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WEAR7208BK Bluetooth®-Kopfhorer, In-Ear, Mikrofon, Ear-Hook, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132640
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132640
EAN/GTIN:
     4047443393357
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beim Sport wollen Sie sich auf Ihre Leistung konzentrieren. Und nicht auf schlackernde Kabel, die Handy-Musik-App oder herausfallende Ohrhorer. Dank Bluetooth, Musiksteuer-Funktion und Sportsfix-Bauform steht mit dem Thomson nur noch der Sport im Fokus – begleitet von Ihrer Lieblingsmusik. - Lautstarke lasst sich praktisch am Kabel regeln - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon fur Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwarts/ruckwarts), wenn vom Telefon unterstutzt - Silikon-Ohrpolster in S, M und L fur festen und bequemen Halt - kabellose In-Ear-Kopfhorer fur Musikwiedergabe mit integrierter Telefonfunktion und Bluetooth- die spezielle Sportsfix-Bauform der Ohrhorer sorgt fur festen und sicheren Halt im Ohr - ideal z.B. beim Sport: Der Silikonbugel fixiert den In-Ear zusatzlich im Ohr - auch fur Wireless Stereo uber Audio Streaming (A2DP, HFP, HSP, AVRCP) - einfaches Umschalten zwischen Musik und Telefongesprach - passive Gerauschreduzierung Systemvoraussetzung: - bluetooth-fahiges Wiedergabegerat, z.B. Smartphone Lieferumfang: - 1 WEAR7208BK Bluetooth®-Kopfhorer - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
53.41 g | 12 g
Hohe:
18 cm
Lange:
5.5 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
60 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
95 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
200 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,3 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
4.2
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Rufannahmetaste
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Duplex, Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Sport
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz
Max. Musikzeit:
5,45 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.