Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 11in1-Zubehor-Set Nintendo Switch Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054997
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054997
EAN/GTIN:
     4007249549976
Suchbegriffe:
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
- seitlich geriffelte Griff-Flachen bieten mehr Spiel-Komfort - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - extra langes Kabel fur mehr Bewegungsfreiheit beim Spielen - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und ruckstandslos entfernbar - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays und Montagespatel - 11in1-Zubehor-Set zum Allround-Schutz der Nintendo Switch LiteSkin - flexibles Material fur perfekte Passform und einfache Anbringung Ladekabel - ermoglicht den Spielbetrieb wahrend des Ladevorgangs Schutzglas - optimaler Schutz des empfindlichen Displays gegen Schlage, Stose und Fingerabdrucke Control-Stick-Aufsatze - verhindert die schnelle Abnutzung der sehr empfindlichen Control-Sticks der Nintendo Switch JoyCons - 4 XXL-Control-Stick-Aufsatze erhohen die Hebelwirkung der Sticks und vergrosern dadurch die Prazision im Spiel (speziell nutzlich bei Shootern und Geschicklichkeitsspielen) - alle 8 Aufsatze schaffen durch die aufgeraute Oberflachen-Struktur zusatzlich mehr Grip und verhindern Abrutschen - einfach auf die Control-Sticks einklicken Lieferumfang: - 4 Control-Stick-Aufsatze - 4 XXL-Control-Stick-Aufsatze - 1 Grip-Schutzhulle - 1 Ladekabel - 1 Schutzglas - 1 Reinigungstuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
116.66 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3 cm
Farbton:
Schwarz
Geeignet fur:
Spielkonsole
Set-Inhalt in Stuck:
11
Farbe:
Schwarz
Beinhaltet Elektronik:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zubehor, Halterung, PDA, Schutzfolie, Halter, Folie, Schutz, PDA Starter-/Zubehorset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.