Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Controller fur Nintendo Switch/Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054682
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054682
EAN/GTIN:
     4007249546821
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
gamepad
- Dual Vibration mit zwei Motoren fur ein realistisches Spielgefuhl - Top-Handling durch geriffelte Griffflache fur hohen Bedienkomfort - Stromversorgung erfolgt bequem uber den USB-Anschluss - tauchen Sie mit dem Bluetooth-Controller in ein realistisches Spielerlebnis auf Ihrer Nintendo Switch/Lite ein- Nintendo-Controller im coolen Design - einfache Verknupfung mit der Konsole - 4 zusatzliche Tasten auf der Ruckseite des Controllers, welche mit einzelnen Befehlen oder ganzen Kombinationen belegt werden konnen - 2 Schultertasten und 2 Triggertasten - Richtungspad mit 8 Bewegungsrichtungen - Screenshot-Funktion - 2 Analog-Sticks mit Tasten-Funktion - Turbo-Feuer-Funktion Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Controller - 1 USB-C-Ladekabel, 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
285.71 g | 230 g
Hohe:
16 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Pad
Verbindung:
Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Technik:
Analog, Digital
Art:
Gamepad/Controller
Energiezufuhr:
Akku (Li-Ion)
Steuerung:
8 WegeSteuerkreuz
Vibration:
Dual Vibration
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Spiel, Spielkonsole, Computerspiel, Joypad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.