Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset HS-P150, Stereo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053982
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053982
EAN/GTIN:
     4007249539823
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- gepolsterte Ohrmuscheln fur angenehmes Tragen - On-Ear-Stereo-Headset, ideal zum ungestorten Chatten (z.B. Skype), Musik horen und Gamen- ultraleichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort - Mikrofonarm fur eine vertikale Positionierung - verstellbarer Kopfbugel - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur mehr Bewegungsfreiheit Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-P150 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
122.51 g | 136 g
Hohe:
22.5 cm
Lange:
17 cm
Breite:
6 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
On-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
106 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-56 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 20 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Niere
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
PC
Farbe:
Schwarz/Silber
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset binaural klinke 3,5mm, hama headsets, computer-headset 3,5 klinke, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.