Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dynamisches Mikrofon Karaoke, Klinkenkabel 2,5m + Adap., Ein/Aus, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00046002
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046002
EAN/GTIN:
     4007249460028
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
- Adapter zum Anschluss an Stereoanlage, Mischpult etc. mit 6,35-mm-Audioeingang - wenn man mal nicht gehort werden will: praktischer Ein-/Ausschalter fur schnelles Stummschalten - fur den Hobby- und Freizeitgebrauch, z.B. als Karaoke-Mikrofon fur den Singspas mit Familie und Freunden- Anschlusskabel (2,5 m) mit 3,5-mm-Klinkenanschluss: auch mit Kabel viel Bewegungsfreiheit fur die passenden Moves - 3,5 mm: zum Anschluss z.B. an Lautsprecher, fur Vortrage, Darbietungen und Gesang im kleinen Rahmen - 6,35 mm: zum Anschluss z.B. Verstarker, fur grosere Veranstaltungen mit einem professionelleren Rahmen Lieferumfang: - 2 Dynamische Mikrofone Karaoke - 2 Klinkenadapter 3,5 mm - 6,35 mm - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
420.17 g | 210 g
Hohe:
28.5 cm | 220 mm
Lange:
14 cm | 53 mm
Breite:
6.5 cm | 53 mm
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker, 6,35-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
- 75 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klinke, Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme, Musik, Klinkenkabel, Dynamisch, Karaoke, 3,5 mm, Moderation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.