Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hebelschneidemaschine ProCut S 330 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00008212
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00008212
EAN/GTIN:
     4007249082121
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
- ideal fur den universellen Einsatz in Buro und Haushalt- Hebelschneider fur Papier und Folie - Anpresslineal mit hoher Fingerschutzkante fur optimalen Halt des Schneidegutes - Markierungen auf Schneidetisch fur analoge und digitale Bild-/DIN-Formate mit Skalierung in CM und Inch - Formate und CD-/DVD-Cover - Winkellinien fur Schragschnitt in 5° Schritten - Schnitthohe: max. 10 Blatt 80 g/m² (1,0 mm) Lieferumfang: - 1 Hebelschneidemaschine ProCut S 330 Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1612 g | 1662 g
Hohe:
7 cm
Lange:
59 cm
Breite:
21 cm
Breite x Hohe x Lange:
19,5 x 6 x 57,5 cm
Serie:
ProCut Plus
Ausfuhrung:
Hebelschneidemaschine
Schnittlange:
330 mm
Schnitthohe:
1 mm
Blattformat:
DIN A4, DIN A5, DIN A6
Beinhaltet Elektronik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, guillotine (papierschneider), Schneidemaschine, Schneidegerat, Lineal, Schneidelineal, Schneiden, Foto, Schnitt, Bearbeitung, Zuschnitt, Layout, Bastelbedarf, Editing
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.