Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Reinigungsset mit 30 Feuchttuchern Pro-Optik und 1 Mikrofasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005988
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005988
EAN/GTIN:
     4007249059888
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Ob Smartphone, Kamera oder Brille - Fettflecken und Fingerabdrucke schmalern den Durchblick. Unterwegs hat man meist nicht das richtige Reinigungsmittel parat. Deshalb sind die feuchten Reinigungstucher perfekt fur Handtasche, Notebooktasche und Co, damit Sie jederzeit Durchblick haben. - antistatische Wirkung vermeidet erneute Staubbildung nach Reinigung - besonders hochwertiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung - Mikrofasertuch und Feuchtreinigungstucher entfernen Schmutz und Staub von allen optischen Flachen- feuchte Einwegtucher zur Nassreinigung - perfekt fur hartnackige Verschmutzungen und ideal fur unterwegs - hochwertiges Mikrofasertuch zum Nachpolieren fur eine saubere Reinigung ohne Schlieren und Streifen Lieferumfang: - 30 Sachets mit je einem Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.07 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Lange:
12 x 14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Mikrofaser
Ausfuhrung:
Feuchtreinigungstuch
Verwendungszweck:
Foto, Video
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mikrofasertuch, microfasertücher grau, microfasertücher, Tuch, Reinigung, Putztuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.