| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8066-00004664 Herst.-Nr.: 00004664 EAN/GTIN: 4007249046642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob im Onlineshop, in den sozialen Medien oder auf der Webseite: Professionelle Produktfotos leisten einen entscheidenden Mehrwert fur die Kaufentscheidung. Mit dem mobilen Fotostudio setzen Sie Ihre Produkte ganz einfach perfekt in Szene. - klappbare Fotobox: Das kleine Ministudio lasst sich auf schlanke 3 cm Hohe zusammenfalten und nimmt auch unterwegs kaum Platz ein - Lichtbox mit Zubehor: das kleine Fotostudio inklusive LED-Ringleuchte, Diffusor-Stoff und Farbhintergrunden beinhaltet alles, was man fur gute Produktfotografie benotigt - unkompliziert selbst machen: gute Produktbilder auch ohne tiefgehende Kenntnisse der professionellen Produktfotografie – und ohne grose Kosten - von warmweis bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, fur optimale und gleichmasige Ausleuchtung - von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensitat in 10 Stufen einstellbar - LED-Lights sind stromsparend und damit ausdauernder als herkommliche Lampen - immer die richtige Mood: Das mobile Fotostudio-Set fur Produktfotografie enthalt mit 6 Hintergrunden fur jeden Fall den richtigen Farbton, ob klassisches Weis, schlichtes Beige oder Grun zum Freistellen - Fotostudio to go: Die Lichtbox lasst sich fur Transport und Aufbewahrung extrem klein einpacken und gehort ins Standard-Equipment fur alle Online-Handler:innen und Fotograf:innen, die es flexibel und praktisch mogen - perfekt ausgeleuchtet und schnell auf- und abgebaut, wo Sie wollen: mobiles Fotostudio mit LED-Ringbeleuchtung im Reiseformat fur perfekte Lichtverhaltnisse fur Produktfotografie, ideal z.B. fur Produktbilder in der Office-Prasentation, im eigenen Onlineshop oder z.B. auf eBay, Amazon, Etsy etc.- schneller Lichtwurfel-Aufbau: Kanten mit Klettverschluss einfach aufstellen und aneinander befestigen - gute Ausleuchtung: integrierte Ringbeleuchtung mit 10,2 (o 25 cm) und 128 LEDs an der Oberseite des Lichtwurfels - verschiedene Bildwinkel moglich: Aufnahmewinkel von vorne, seitlich und dank aufklappbarer Offnung oben fur zentrale Draufsicht - leicht abgeschragte Oberkante: gegen den direkten Blick ins Licht - Kabelfernbedienung fur LED-Ringlicht: einfache Handhabung und hohe Reichweite dank 190 cm Kabellange - flexible Stromversorgung: USB-A-Kabel fur komfortablen Stromanschluss, z.B. via Power Pack, USB-Ladegerat oder Steckdosenleiste mit USB-A-Buchse - reflektierende Innenseiten: silberglanzende Beschichtung der gesamten Innenflache des Lichtwurfels - perfekt in Szene: zu fotografierenden Gegenstand ideal positionieren und schattenfrei ablichten - professionellere Ergebnisse: keine harten Schatten oder storende Reflektionen - weiches Licht, gleichmasige Ausleuchtung: zusatzlichen Diffusor-Stoff an den innenliegenden Klettbandern oben befestigen - Hintergrund frei wahlen: Hohlkehleneinlagen lassen sich schnell einsetzen und befestigen - austauschbare Hintergrunde in Schwarz, Weis, Rot, Grun, Blau und Beige liegen bei - leicht zu reinigen: Oberflachen der Farbeinleger und Lichtbox-Innenseiten mit leicht feuchtem Tuch abwischbar - Aufbewahrungstasche: Das mobile Fotostudio-Set lasst sich kompakt und leicht transportieren und verstauen Lieferumfang: - 1 Mobiles Mini-Fotostudio ToGo - 1 Diffusor-Tuch - 6 Hintergrunde - 1 Aufbewahrungsbeutel - 2 Bedienungsanleitungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Availability: | Y | Gewicht: | 3601.83 g | Hohe: | 5.2 cm | Lange: | 52.5 cm | Breite: | 52 cm | Breite x Tiefe x Hohe: | 50 x 50 x 50 cm | Kabellange: | 190 cm | Ausfuhrung: | Smartphone | Stromversorgung: | Externe Stromversorgung | LED-Anzahl: | 128 | Externe Stromversorgung: | USB 5,2V/2A | Dimmbarfunktion: | 10 stufig | Lichtfarbe/Farbtemperatur: | 2100 K/3000 K/5500 K | Energie Effizienz Label (A bis G): | F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringlicht, Spaltringlicht, Kameraleuchte, Videolampe, Videoleuchte, hama selfie ringleuchte, foto ringleuchten, ringleuchte, Schwarz, Bild, Klein, Mini, Photo/Video/Digital, Produkt, Foto, Digitalkamera, Kamera, Fotostudio, Studio, Kompakt, Artikel, Reflektor, Mobil, Hintergrund, Aufnahme, Leuchte, Tragbar, Licht, Klappe, Lichtregler, Beleuchtung, Transport, Hintergrundbeleuchtung, Reflexion, Fotograf, Leuchtdiode, Fotografie, Transporttasche, Wasserfest, Produktfoto, Hintergrundbild, Wasserdicht, Kameraausrustung, Mobiler, Mobiles, Kleiner, Kleines, Kleine, Tragbare, Tragbarer, Fotografien, Fotograph, Tragbares, Transport Tasche, Diffusor, Wurfel, Stoff, Reflektion, Stativtasche, Mini-Fotostudio, LED-Licht, Kamera-Zubehorset, Handy/Smartphone, Fotokugel/-wurfel, Fotohintergrund, Studioausstattung, Studiohintergrund, Hintergrundsystem, Hintergrundwand, Hintergrundkarton, Produktprasentation, Produktfotografie, Hintergrund-Set, Blitz-Reflektor, Studiosystem, Handykamera, Handy-Foto-Set, 360°-Aufnahme, reflektierend, portabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |