Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-/Tablethalterung fur Blitzschuh und ¼ an DSLR mit WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004625
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004625
EAN/GTIN:
     4007249046253
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Warum sich fur eines entscheiden, wenn man beides haben kann? Mit dieser Halterung fur Tablet und Smartphone beginnt eine neue Ara der Fotografie. Je nach Situation nutzen Sie Ihre DSLR, switchen blitzschnell auf das Smartphone oder nutzen beides. Entdecken Sie die Moglichkeiten! - Smartphone oder Tablet in der Halterung bieten einen wesentlich groseren Kontrollmonitor als das Kameradisplay - eine Halterung, viele Moglichkeiten: die Kombination von DSLR und Tablet/Smartphone ermoglicht gleichzeitiges Fotografieren und Filmen - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - das Upgrade fur Ihre digitale Spiegelreflexkamera mit WiFi-Funktion: Diese Halterung eroffnet Ihnen fur professionelle und erganzende Fotografie und Videodrehs mit Tablet und Smartphone vollig neue Perspektiven- Halterung frei im Winkel einstellbar: je nach Spiegelung und Lichteinfall die ideale Sicht auf Tablet und Smartphone - komfortable Bedienung: Kamera ganz einfach uber Smartphone und/oder Tablet steuern, dabei immer das grose Display direkt im Blick ohne Distanz zur Kamera, fur eine effiziente, unkomplizierte Arbeitsweise - die perfekte Erganzung fur professionelle, kommerzielle Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogger, V-Logger, moderne Nachrichtenschaffende etc. - erlaubt den Blick hinter die Kulissen: interessant fur Blogger, z.B. mit der Kamera fotografieren, mit dem Tablet filmen und sich mit dem Smartphone als Blogger in Szene setzen - Taschenlampenfunktion von Smartphones/Tablets lasst sich in der Halterung als Lichtquelle nutzen - kompakte und leichte Konstruktion, ideal fur Reisen und unterwegs - mit dieser Halterung konnen alle Smartphones und Tablets an Stativen mit ¼-Stativanschluss angebracht werden - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 - 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 - 18,5 cm (im Querformat) - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - Kugelkopf lasst sich auch einzeln z.B. fur Stative verwenden - Blitzschuhadapter z.B. auch fur ¼“-Blitzschiene oder Reflektoren-Halterungen - nur in Kombination mit Stativen mit ¼“-Anschlussgewinde oder mit Teleskopstangen Lieferumfang: - 1 Smartphone-/Tablethalterung - 1 Kugelkopf - 1 Blitzschuhadapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
122.8 g | 123 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Max. Traglast:
0,300 kg
Geeignet fur:
Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon, Handy, Smartphone, Tablet, eBook-/Tablet-Halterung, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Tablet-Halterung, Tablet-PC-Halterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,80*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,04*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.