Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fernglas Optec, 12x25 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002802
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002802
EAN/GTIN:
     4007249028020
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
Den Blick in die Ferne schweifen lassen und dabei stets scharf sehen: Das kompakte Fernglas von Hama machts moglich. Und auch Brillentrager haben hier den vollen Durchblick. - Linsenvergutung Blue Coated vermeidet Reflexionen und garantiert somit ein klares Bild, besonders bei Gegenlicht und Dammerung - kompaktes Dachkant-Fernglas mit hochwertiger Glasoptik und optischem Glas BK7 fur erstklassige Bildqualitat selbst in Extremsituationen- Softtouch-Gehause fur Stosfestigkeit und optimale Griffigkeit, somit ideal fur Reise, Sport und Freizeit - durch umstulpbare Augenmuscheln auch fur Brillentrager geeignet - Dioptrinausgleich bis +/- 3 fur ein deutliches und klares Bild fur Brillentrager - schnelles und bequemes Fokussieren durch groses Fokussierrad Lieferumfang: - 1 Fernglas Optec - 1 Aufbewahrungstasche - 1 Tragegurt - 1 Reinigungstuch - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
265.74 g | 246 g
Hohe:
11 cm
Lange:
13 cm
Breite:
6.5 cm
Vergroserungsfaktor x Objektivdurchmesser:
12x mmx25
Hohe x Lange:
10,1 x 4,1 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Optec
Ausfuhrung:
Kompaktfernglas
Bauform:
Dachkant
Armierung:
Gummi
Sichtfeld/1000 m:
78 m
Ausgangspupille:
2,08 mm
Linsenvergutung:
Vergutet
Fokussierung:
Mitteltrieb
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Optik, Vergroserung, Vergrosern, Beobachtung, Freizeit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00002804
ab € 40,67*
Ähnlich
Hama
00002800
ab € 20,51*
Ähnlich
Hama
00002808
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.