Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fernglas Optec, 8x21 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00002800
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002800
EAN/GTIN:
     4007249028006
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
hama fernglas
feldstecher
- Linsenvergutung Blue Coated vermeidet Reflexionen und garantiert somit ein klares Bild, besonders bei Gegenlicht und Dammerung - kompaktes Dachkant-Fernglas mit hochwertiger Glasoptik und optischem Glas BK7 fur erstklassige Bildqualitat selbst in Extremsituationen- Softtouch-Gehause fur Stosfestigkeit und optimale Griffigkeit, somit ideal fur Reise, Sport und Freizeit - durch umstulpbare Augenmuscheln auch fur Brillentrager geeignet - Dioptrinausgleich bis +/- 3 fur ein deutliches und klares Bild fur Brillentrager - schnelles und bequemes Fokussieren durch groses Fokussierrad Lieferumfang: - 1 Fernglas Optec - 1 Aufbewahrungstasche - 1 Tragegurt - 1 Reinigungstuch - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
204.13 g | 165 g
Hohe:
10.8 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
6 cm
Vergroserungsfaktor x Objektivdurchmesser:
8x mmx21
Hohe x Lange:
9,2 x 3,8 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Optec
Ausfuhrung:
Kompaktfernglas
Bauform:
Dachkant
Armierung:
Gummi
Sichtfeld/1000 m:
122 m
Ausgangspupille:
2,62 mm
Linsenvergutung:
Vergutet
Fokussierung:
Mitteltrieb
Farbe:
Schwarz
Nahpunkt:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Optik, Vergroserung, Vergrosern, Beobachtung, Freizeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00002804
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00002802
ab € 24,14*
Ähnlich
Hama
00002808
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.