Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMT-W_Connect, Lizenz-Schlüssel zu W40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FMT-W_Connect für Auszugskraftmessgeräte
FMT-W_Connect für Auszugskraftmessgeräte
FMT-W_Connect für Auszugskraftmessgeräte
Artikel-Nr.:
     C804-FMT-816.1M
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMT-816.1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
software
kraftmessung
drehmomentmessung
fmi_analyze

Features:

  • Auszugskraftmessgerät auf Basis der Norm und des Leitungsquerschnitts konfigurieren.
  • Daten erfassen und PDF Protokoll der Prüfergebnisse drucken und speichern.
  • Bedienung des Auzugskraftmessgerät vom PC über USB 2.0 Schnittstelle

Beschreibung:

Datenübertragungs- und Auswertesoftware für die Abzugskraftprüfung von gecrimpten Verbindungen nach DIN-/IEC-/UL-/SAE- und Nasa-Normen, inkl. PDF-Generator zur Prüfprotokollerstellung. Einfache Konfiguration des Auszugskraftmessgerätes auf Basis der hinterlegten Normen und Leitungsquerschnitte.
(Systemvoraussetzung Windows XP, Win7, Win8.1 oder Windows 10 [32/64-Bit] und MsExcel 2007 bis 2013 [32-Bit])
Weitere Informationen:
Messgerät:
FMT-W40
Version:
V1.02.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Ähnlich
Alluris
TTT-930.1
€ 0,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.