Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 1000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstand mit Kraftmessgerät und Druckplatte
Prüfstand mit Kraftmessgerät und Druckplatte
Prüfstand ohne Kraftmessgerät
Prüfstand mit Kraftmessgerät und Zughaken
Prüfstand FMT-220 mit Motornachrüstung
Artikel-Nr.:
     C804-FMT-220.00K1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMT-220.00K1
EAN/GTIN:
     4260244680956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfstand
alluris prüfstand
prüfstand

Features:

  • Perfekte Führung bei Druck- und Zugkraft mit zusätzlicher Führungsschiene
  • Positionierung mit 1mm pro Umdrehung bei 120mm Messweg
  • Nachrüstbarer Antriebsmotor ersetzt das Handrad
  • Montageplatte für unterschiedliche Kraftmessgeräte

Beschreibung:

FMT-220 Teststände sind handgetriebene Prüfhilfsmittel, mit denen präzise, linear geführte, vertikale Hubbewegungen für Zug- oder Druckkraftprüfungen durchgeführt werden.

Ergänzt mit einem entsprechenden Kraftmessgerät, lassen sich die Benchtop-Geräte hervorragend in der Designvalidierung und in der Qualitätssicherung eingesetzten, um z.B. die Festigkeit von Materialverbindungen (Crimpen, Löten, Kleben, etc.) zu testen oder die Betätigungskräfte von Bedienelementen (Tasten, Schalter, Sidesticks), Verschluss von Verpackungen oder die Abzugskraft von Folien und Filmen zu messen.

Die Baureihe FMT-220 zeichnet sich durch die zusätzliche Führungsschiene und den erweiterten Kraftbereich bis 2500N sowie der Möglichkeit, nachträglich einen Antriebsmotor mit Steuereinheit anzubauen, aus.
Weitere Informationen:
Kraft (max.):
1000 N
Messweg (max.):
120 mm
Höhe (max.):
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgerät, Kraftmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.295,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
FMT-240.00K5
€ 2.920,00*
Ähnlich
Alluris
FMT-240.01K5
€ 3.120,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.