Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank MT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT-1 closed
MT-1 closed
MT-1- open 45°
MT-1- open 45°
MT-1 open 90°
MT-1 open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-112325-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     112325-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Produktbeschreibung:

Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff 12mm vorstehend, mattverchromt
Bohrung: 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (je 15mm Durchmesser) durchgebohrt inkl. 2 x Verankerungsmaterial
Einrichtung: 1 in der Höhe verstellbarer Fachboden
Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
300 x 405 x 385 mm
Innenmaße (H x B x T):
294 x 381 x 315 mm
Gewicht:
24 kg
Volumen:
34 Liter
Zertifizierung:
ECBS S1
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor format, kleintresor, Tresor, Safe, Sicherheitsschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.