Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
StarTech.com USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
Artikel-Nr.:
     C7PUD-US1GA30SXSC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GA30SXSC
EAN/GTIN:
     0065030875127
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Stellen Sie über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Glasfasernetzwerk her

Dieser USB -zu-Glasfaser-Konverter ermöglicht es Ihnen, den USB 3.0-Anschluss (Typ-A) Ihres Laptops oder Tablets für eine sichere Glasfaser-Netzwerkverbindung zu verwenden. Der Netzwerkadapter ist kompatibel mit Windows® und Mac und bietet eine 1000-Mbit/s -Ethernet-Netzwerkverbindung sowie einen optischen 1000Base-SX SC-Transceiver.

Glasfaser-SC-Anschluss

Der USB -zu-Glasfaser-Konverter ist ausgestattet mit einem optischen Transceiver für 1000Base-SX-Netzwerke und bietet so Netzwerkkonnektivität mit einer maximalen Reichweite von 550 m über Multi-Mode-Glasfaser.

Sichere Fiber-to-the-Desk-Konnektivität

Dieser USB-zu-Glasfaser-Konverter bietet zuverlässige Konnektivität und schützt gleichzeitig Ihr Netzwerk vor Problemen mit elektrischen Interferenzen, die häufig bei Kupfer-Ethernet-Netzwerken auftreten. Fiber-to-the-Desk-Konnektivität (FTTD) bietet maximale Netzwerksicherheit und verringert so das Risiko, dass sensible Informationen durchsickern, ohne die Netzwerkgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Einfache Mobilität

Dieser kompakte und tragbare USB 3.0 -zu-Glasfaser-Konverter wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, was es einfach macht, sich unterwegs zu verbinden.

Plug-and-Play

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Der Konverter unterstützt zertifizierte Treiber für Windows, Mac und Linux®. Wenn Sie den Adapter in einen USB-Anschluss einstecken, müssen Sie nur die Treiber installieren und der Adapter kann mit der Übertragung über ein Glasfasernetzwerk beginnen.

Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:



Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.



Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
54 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
355 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek - RTL8153-VB-CG, Microsemi - VSC8211XVW
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Schnellstartübersicht:
Ja
Kabellänge:
0.195 m
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Optischer Kabelverbinder:
SC
PCI version:
3.0
Breite:
55 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
100 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE‑SX
Wake-on-LAN bereit:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
550 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 301,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.