Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
StarTech.com Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
Artikel-Nr.:
     C7PUD-UNIDOCKU33
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNIDOCKU33
EAN/GTIN:
     723856188929
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Externe SSD/HDD Dockingstation | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) auf SATA III und IDE

Dank des USB 3.0 Universal HDD/SSD Docks UNIDOCKU33 können Sie direkt über zwei von oben zu bestückende Laufwerkschächte auf Ihre 2,5- oder 3,5-Zoll IDE- und SATA-Festplatten zugreifen, ohne die Laufwerke in einem Computer oder externem Gehäuse oder Schacht montieren zu müssen.

Diese Festplatten-Dockingstation ist mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet, sodass Sie die schnellsten Laufwerktechnologien, z. B. SATA III (6 Gbit/s)-Solid-State-Laufwerke (SSD) und Hybrid-Laufwerke, in Kombination mit einem UASP-fähigen Hostcontroller mit einer bis zu 70% höheren Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 nutzen können. Weitere Informationen siehe unsere UASP-Testergebnisse weiter unten.

Durch das Schachtdesign werden die SATA- und IDE-Laufwerke in den Docks aufrecht gehalten. So bleibt der Schreibtisch ordentlich und aufgeräumt. SATA HDDs können direkt über den speziellen Dockschacht eingesetzt und verbunden werden, während sich der IDE-Laufwerkschacht zweckmäßig in der Nähe der 40-poligen- und LP4-Stromanschlüsse an der Rückseite befindet, wo das Anschließen der mitgelieferten IDE-Daten- und Stromkabel ganz einfach ist.

Eine einzige USB 3.0-Verbindung mit Ihrem Hostcomputer ermöglicht Zugriff auf sowohl IDE- als auch SATA-Festplatten gleichzeitig und ist damit eine praktische Lösung für die Migration von Daten von einem IDE-Laufwerk auf ein SATA-Laufwerk oder umgekehrt. Das Dock kann auch verwendet werden, um die Speicher- und Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computersystems mit Unterstützung für Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 6 TB bei 3,5-Zoll-Laufwerken und bis zu 2 TB bei 2,5-Zoll-Laufwerken) verwendet werden.

Bessere Leistung mit UASP

UASP wird unter Windows 8, Max OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt Bei Tests zeigt UASP bei Höchstleistung eine 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen USB 3.0.

Bei gleicher Spitzenleistung im Test zeigt UASP auch eine 80%-ige Reduzierung hinsichtlich der benötigten Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mithilfe eines Intel® Ivy Bridge-Systems, eines UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuses und eines SATA III-Solid-State-Laufwerks erlangt.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
210 mm
Höhe des Versandkartons:
450 mm
Chipsatz:
JMicron - JMS561U, JMD330
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
130 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
500 g
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Speichermedien Typ:
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Parallel ATA (IDE), SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Max. Speicherkapazität:
6 TB
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
AC Eingangsspannung:
110-240 V
Eingangsstrom:
1.3 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
1000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.