Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz
StarTech.com Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz
StarTech.com Mobiler Sitz-/Steh-Arbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-STSCART
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STSCART
EAN/GTIN:
     0065030867788
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mehr Komfort und Produktivität für Studenten durch mobile Schreibtische mit einfacher Höhenanpassung

Fördern Sie interaktive Unterrichtsräume und Lernbegeisterung mit mobilen Sitz-Steh-Arbeitsplätzen von StarTech.com.

Mit diesen Sitz-Steh-Arbeitsplätzen können Studenten ihre Lernumgebungen ganz nach ihren Bedürfnissen einrichten. Die Arbeitsplätze können problemlos ohne Unterbrechung des Unterrichts von einer Sitzposition für eine Stehposition angepasst werden. Lehrer können ihre Klassenzimmer entsprechend Ihren Lektionen anordnen und anpassen, sie können einzelne Schreibtische für Tests oder Vorträge einrichten oder zwei oder mehr Tische für Projekte zusammenstellen. Die beiden vorderen Laufrollen können arretiert werden, um eine Bewegung der Arbeitsplätze zu verhindern.

Einfache Höhenverstellung für individuellen Komfort

Der Wechsel zwischen sitzender und stehender Position während des Tages hat viele gesundheitliche Vorteile von besserer Durchblutung zu weniger Müdigkeit. Mit den Sitz-Steh-Arbeitsplätzen können Studierende ihre Position problemlos während des Tages ändern und so besser aufmerksam und fokussiert bleiben. Die Möglichkeit, bei Bedarf zu stehen, hilft auch, Unruhe zu verringern.

Die Teilnehmer können die Höhe des Schreibtisches zwischen 750 mm und 1150 mm verstellen, dazu muss einfach der unter der Arbeitsfläche angebrachte Hebel gedrückt und der Arbeitsplatz nach oben oder unten verschoben werden. Der Verstellhebel an der rechten Seite des Tisches kann auch mit dem mitgelieferten Schlüssel gesperrt werden, sodass die Höhe nicht versehentlich geändert wird, wenn ein Teilnehmer den Hebel berührt.

Es gibt keine voreingestellten Höhen, sodass Studenten millimetergenau die Höhe einstellen können, mit der sie am bequemsten arbeiten.

Große Arbeitsfläche für die Bedürfnisse von Studenten

Die große Arbeitsfläche von 600 mm x 800 mm bietet ausreichend Platz für alle Hausaufgaben und Materialien wie z. B. Lehrbücher, Kugelschreiber oder andere Utensilien.

Für Konfigurationen mit Laptops bieten die Arbeitsplätze Kabel-Clips entlang der Standsäule, damit die Kabel organisiert bleiben. Die Arbeitsplätze können auch mit monitor mounts" append_qs="filter_NUMOFDISPLAY=1 kombiniert werden, um DIsplays hinzuzufügen. Die Arbeitsfläche bietet auch genügend Platz für Tastatur und Maus.

Hinweis: Bei einer Belastung der Arbeitsfläche von mehr als 4,5 kg ist etwas manuelle Kraft erforderlich, um die Höhe des Schreibtisches zu verstellen.

Mobile Schreibtische ideal für anpassbare Unterrichtsräume

Lehrer können dynamische Umgebungen zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen schaffen. Dazu müssen lediglich die zwei vorderen Laufrollen entsperrt und die Arbeitsplätze im Unterrichtsraum verschoben werden. So können Sie:

• die Schüler für Projekte in Gruppen aufteilen
• einzelne Personen für Einzelunterricht auf die Seite nehmen
• die Schüler für Präsentationen und zur Förderung von Gruppengesprächen im Kreis anordnen
• eine standardmäßige Klassenzimmer-Konfiguration für Vorlesungen und Tests einrichten

Lehrer können die Arbeitsplätze auch zu Präsentationszwecken verwenden. Die mobilen Arbeitsplätze sind ideal, um sich mit Laptops und anderen Utensilien von Klassenzimmer zu Klassenzimmer zu bewegen, die Höhe kann verstellt und gesperrt werden.

Die mobilen Schreibtische können auch in folgenden Szenarien verwendet werden:

• Schulungsräume in Büros
• Lager und Fertigungsstandorte, an denen Arbeitsplätze von vielen Personen gemeinsam genutzt werden und zwischen verschiedenen Testbereichen bewegt werden müssen
• Home Office
• IT-Abteilungen, als Notfallwagen für Server

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl enthaltener Abdeckungen:
4
Anzahl der enthaltenen Schlüssel:
1 Stück(e)
Anzahl von Schrauben:
20
Gewicht:
24000 g
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
750 - 1150 mm
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Lenkrollen:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Integrierte Gasfeder:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Anzahl der Kabelklemmen:
4
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Breite des Versandkartons:
640 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
27500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.