Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Juniper SFP-1GE-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP1GETST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1GETST
EAN/GTIN:
     0065030883177
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der SFP1GETST ist ein Juniper SFP-1GE-T-kompatibles Kupfer SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 1000BASE-T -konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m. Technische Spezifikationen:

• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
• Typ: Kupfer
• Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 100m
• MTBF: 4.655.371 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
344 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
4655371 h
Markenkompatibilität:
Wacholder
Kompatible Produkte:
SFP-1GE-T
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
80 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Ethernet/LAN:
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE
Breite:
14 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.