Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GBTST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GBTST
EAN/GTIN:
     0065030873376
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
10 Gbps | Kupfer | RJ45 | 30 m | Lebenslange Garantie

Der SFP10GBTST ist ein MSA-konformer Kupfer-SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 10GBASE-T-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 30 m und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel. Dies ist eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.

Technische Daten:

• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Kupfer
• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung
• Maximale Übertragungsentfernung: 30 m
• MTBF: 4.598.430 Stunden DDM: Nein >

Dieses SFP+-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
345 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
305 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.3 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Zink Stahl
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Markenkompatibilität:
MSA Compliant
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
74 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
30 m
Netzstandard:
IEEE 802.3an
Verkabelungstechnologie:
10GBASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Duplex-System:
Voll
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 247,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.