Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GBTCST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GBTCST
EAN/GTIN:
     0065030880206
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
10Gbit/s | Kupfer | RJ45 | 30m | Lebenslange Garantie

Das SFP10GBTCST ist ein Cisco-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 10GBASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 30 m.

Technische Daten:

• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Kupfer
• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung
• Maximale Übertragungsentfernung: 30 m
• MTBF: 4.598.430 Stunden
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein

Dieses SFP+-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite des Versandkartons:
340 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.3 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Zink Stahl
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
4598430 h
Markenkompatibilität:
Cisco
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
30 m
Netzstandard:
IEEE 802.3an
Duplex-System:
Voll, Halb
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Breite:
13.4 mm
Tiefe:
69.8 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 237,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.