Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-SR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-SR4
Artikel-Nr.:
     C7PUD-QSFP40GSR4ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP40GSR4ST
EAN/GTIN:
     0065030868617
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
40 Gbit/s | Multi-Mode-Glasfaser | MPO | 150 m | Lebenslange Garantie

Das QSFP40GSR4ST ist ein Cisco QSFP-40G-SR4-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 40GBASE-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 150 m.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 850 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
• Typ: Multi-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: MPO-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 150 m
• MTBF: 1649326 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 0,7 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses QSFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0.7 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1649326 h
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MPO
SFP-Transceiver-Standard:
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
150 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ba
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
18.4 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 566,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,09*
€ 673,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,28*
€ 665,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,28*
€ 584,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.