Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-CSR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
Artikel-Nr.:
     C7PUD-QSFP-40G-CSR4-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-CSR4-ST
EAN/GTIN:
     0065030886031
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
40 Gbit/s | Multimode | MPO | 400m | Lebenslange Garantie

Der QSFP-40G-CSR4-ST ist ein Cisco QSFP-40G-CSR4-ST-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Cisco® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 400m.

Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 850nm
• Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
• Typ: Multimode
• Anschlusstyp: MPO Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 400m
• MTBF: 244.610.583 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
120 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
35 mm
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
95832027 h
Markenkompatibilität:
Cisco
Kompatible Produkte:
QSFP-40G-CSR4
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MPO
SFP-Transceiver-Standard:
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
400 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
40GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
122 mm
Tiefe:
18.6 mm
Höhe:
8.5 mm
Gewicht:
37.5 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.