Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     C7PUD-JD092BST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JD092BST
EAN/GTIN:
     0065030865241
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

Das JD092BST ist ein HP JD092B-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.

Technische Daten:

Wellenlänge: 850 nm

Maximale Datenübertragungsrate: 11,1 Gbit/s

Typ: Multi-Mode-Glasfaser

Verbindungstyp: LC-Anschluss

Maximale Übertragungsentfernung: 300 m

MTBF: 1.967.709 Stunden

Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt

DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP JD092B
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
350 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
348 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1967709 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
44 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
11100 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, faseroptik steckverbinder, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 184,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.