Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com HPE J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com HPE J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
StarTech.com HPE J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
Artikel-Nr.:
     C7PUD-J8177CST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J8177CST
EAN/GTIN:
     0065030865234
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
1000 Mbps(1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange Garantie

Das J8177CST ist ein HPE J8177C-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.

Technische Daten:

• Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbps
• Typ: Kupfer
• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung
• Maximale Übertragungsentfernung: 100 m
• MTBF: 4.655.371 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein

Dieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
355 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
340 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
4655371 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
53 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Optischer Kabelverbinder:
MiniGBIC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Netzstandard:
IEEE 802.3ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.