|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7PUD-CTK100P Herst.-Nr.: CTK100P EAN/GTIN: 0065030786584 |
| |
|
|  |  |
 | 7 Präzisions-Schraubendreher für nahezu alle Computer-Wartungs- und Reparaturanforderungen
Im 7-teiligen Schraubenzieherset von StarTech.com sind die für Computerwartung und Installationen enthaltenen Werkzeuge enthalten, u. a.: SCHLITZ 2,0 x 50 mm SCHLITZ 2,4 x 50 mm SCHLITZ 3,0 x 50 mm KREUZSCHLITZ Nr. 00 x 50 mm KREUZSCHLITZ Nr. 1 x 50 mm TORX T15 x 50 mm TORX T20 x 50 mm
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:  |  | Tragetasche: | Ja | Länge (mm): | 170 mm | Gewicht: | 270 g | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 187 mm | Verpackungshöhe: | 20 mm | Paketgewicht: | 246 g | Produkttyp: | Set | Schraubendreher-Typ: | Präzisions-Schraubendreher | Schraubendreher-Bits enthalten: | Phillips, Schlitz, Torx | Anzahl der Schraubendreher: | 7 | Handgrifffarbe: | Blau | Schraubendreher-Bits Größe: | <ul><li>SLOT 2.0 x 50mm - SLOT 2.4 x 50mm - SLOT 3.0 x 50mm - PHILLIPS No. 00 x 50mm - PHILLIPS No. 1 x 50mm - TORX T15 x 50mm - TORX T20 x 50mm</li></ul> | Gehäusefarbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge |
|  |  |
| |