Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Brocade 95Y0549 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10/100/1000BASE-TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Brocade 95Y0549 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10/100/1000BASE-TX
StarTech.com Brocade 95Y0549 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10/100/1000BASE-TX
StarTech.com Brocade 95Y0549 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10/100/1000BASE-TX
StarTech.com Brocade 95Y0549 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10/100/1000BASE-TX
Artikel-Nr.:
     C7PUD-95Y0549-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     95Y0549-ST
EAN/GTIN:
     0065030885386
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Der 95Y0549-ST ist ein Brocade 95Y0549-kompatibles Kupfer SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m. Technische Spezifikationen:

• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
• Typ: Kupfer
• Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 100m
• MTBF: 510.469.759 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+ Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
510469759 h
Markenkompatibilität:
Brocade
Kompatible Produkte:
95Y0549
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Duplex-System:
Voll
Breite:
68 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
13.8 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.