Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Positiv SCMT 120408E-FM:T7325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Positiv SCMT 120408E-FM:T7325
Drehwendeschneidplatte - Positiv SCMT 120408E-FM:T7325
Drehwendeschneidplatte - Positiv SCMT 120408E-FM:T7325
Artikel-Nr.:
     C7990-SCMT 120408E-FM:T7325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     SCMT 120408E-FM:T7325
EAN/GTIN:
     3603603164499
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Einseitige positive Dreh-Wendeschneidplatte, Viereckig mit 7° Freiwinkel, Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 0.8mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher FM mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T7325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich M10-M25, zur leichten bis mittleren Bearbeitung von Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T7325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.031 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,8 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
12.7 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.157 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.5 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
SCMT 120408E-FM:T7325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.