Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28025.0-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28025.0-11
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28025.0-11
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28025.0-11
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28025.0-11
Artikel-Nr.:
     C7990-J28025.0-11
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J28025.0-11
EAN/GTIN:
     7320760689332
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, Britisches Standardrohrgewinde ≥ G 1'' mit 11 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 6 Schneiden, 25mm Schneidendurchmesser und 25mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 45mm langer rechter oder linker Innen- und Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
45 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
121 mm
Gewindegröße:
1'', 3''
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindegänge pro Zoll:
11
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
J28025.0-11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,13*
€ 715,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,70*
€ 648,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,39*
€ 635,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.