Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28020.0-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28020.0-14
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28020.0-14
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28020.0-14
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28020.0-14
Artikel-Nr.:
     C7990-J28020.0-14
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J28020.0-14
EAN/GTIN:
     7320760689325
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, Britisches Standardrohrgewinde ≥ G 5/8" mit 14 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 5 Schneiden, 20mm Schneidendurchmesser und 20mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 35mm langer rechter oder linker Innen- und Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
35 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Gewindegröße:
5/8, 3/4, 7/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
J28020.0-14
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,76*
€ 597,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,27*
€ 531,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.