Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2609.9-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2609.9-18
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2609.9-18
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2609.9-18
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2609.9-18
Artikel-Nr.:
     C7990-J2609.9-18
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2609.9-18
EAN/GTIN:
     7320760689288
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, kegeliges Rohrgewinde ≥ NPT 1/4" mit 18 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 9.9mm Schneidendurchmesser und 10mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 15.92mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
15,92 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Gewindegröße:
1/4, 3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
9,9 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindegänge pro Zoll:
18
Bestellcode ISO:
J2609.9-18
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.