Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2607.9-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2607.9-27
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2607.9-27
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2607.9-27
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J2607.9-27
Artikel-Nr.:
     C7990-J2607.9-27
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2607.9-27
EAN/GTIN:
     7320760689271
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, kegeliges Rohrgewinde ≥ NPT 1/8" mit 27 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 7.9mm Schneidendurchmesser und 8mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 11.5mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
11,5 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
58 mm
Gewindegröße:
1/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
7,9 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindegänge pro Zoll:
27
Bestellcode ISO:
J2607.9-27
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.