Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26019.9-11.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26019.9-11.5
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26019.9-11.5
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26019.9-11.5
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26019.9-11.5
Artikel-Nr.:
     C7990-J26019.9-11.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J26019.9-11.5
EAN/GTIN:
     7320760689264
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser npt
bohrgewindefräser
Gewindefräser, kegeliges Rohrgewinde ≥ NPT 1'' mit 11.5 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 5 Schneiden, 19.9mm Schneidendurchmesser und 20mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 27.12mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
27,12 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Gewindegröße:
1'', 2''
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,9 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindegänge pro Zoll:
11.5
Bestellcode ISO:
J26019.9-11.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,51*
€ 597,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,08*
€ 580,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.