Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26015.9-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26015.9-14
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26015.9-14
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26015.9-14
NPT Gewindefräser Spiralnut 10° J26015.9-14
Artikel-Nr.:
     C7990-J26015.9-14
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J26015.9-14
EAN/GTIN:
     7320760689257
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, kegeliges Rohrgewinde ≥ NPT 1/2" mit 14 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 15.9mm Schneidendurchmesser und 16mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 20.46mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
20,46 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
82 mm
Gewindegröße:
1/2, 3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
15,9 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindegänge pro Zoll:
14
Bestellcode ISO:
J26015.9-14
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,04*
€ 537,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,73*
€ 489,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.