Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18
UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18
UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18
UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18
UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J24510.0-18
Artikel-Nr.:
     C7990-J24510.0-18
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J24510.0-18
EAN/GTIN:
     7320760689202
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser feingewinde
bohrgewindefräser
Gewindefräser, Feingewinde ≥ UNF 9/16" mit 18 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 22mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Gewindegröße:
9/16, 5/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindegänge pro Zoll:
18
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
J24510.0-18
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.