Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 27° J21010.0X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 27° J21010.0X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 27° J21010.0X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 27° J21010.0X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 27° J21010.0X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-J21010.0X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J21010.0X2.0
EAN/GTIN:
     7320760688786
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M14 mit 2.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 27° Helixwinkel zum fräsen von maximal 30mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
30 mm
Drallwinkel:
27 °
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Gewindegröße:
M14
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
J21010.0X2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.