Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J20511.6X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-J20511.6X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J20511.6X2.0
EAN/GTIN:
     7320760688731
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M14 mit 2.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 11.6mm Schneidendurchmesser und 16mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 30mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
30 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Gewindegröße:
M14
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,6 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
32,2 mm
Bestellcode ISO:
J20511.6X2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,38*
€ 449,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.