Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.8X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.8X1.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.8X1.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.8X1.0
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.8X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-J2004.8X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2004.8X1.0
EAN/GTIN:
     7320760688694
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M6 mit 1.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 4.8mm Schneidendurchmesser und 8mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 13mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Gewindegröße:
M6
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,8 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
14,4 mm
Bestellcode ISO:
J2004.8X1.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.