Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° J2003.2X.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2003.2X.7
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2003.2X.7
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2003.2X.7
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2003.2X.7
Artikel-Nr.:
     C7990-J2003.2X.7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2003.2X.7
EAN/GTIN:
     7320760688670
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M4 mit 0.70 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 3.2mm Schneidendurchmesser und 6mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 8.4mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8,4 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Gewindegröße:
M4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
3,2 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
9,5 mm
Bestellcode ISO:
J2003.2X.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.